text.skipToContent text.skipToNavigation

Tarcza pilarska Bosch Expert for Wood 210 x 30 x 2,8/1,8 x 48 T


MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Artikelnummer 1F327280
Maks. liczba obrotów (1/min) 9000
Średnica brzeszczotu (mm) 210
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Maks. liczba obrotów (1/min) 9000
Średnica brzeszczotu (mm) 210
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 28
Liczba zębów 48
Grubość brzeszczotu (mm) 255
Marka Bosch
Kod towaru 82023100
Type Circular Saw Blade

Beschreibung

MicroteQ teeth (manufactured in-house) from high-density carbide combined with robust tooth shape ideal for universal use Depending on the number of teeth, different results can be achieved with all Expert for Wood Circular Saw Blades, which feature an ATB (Alternate Top Bevel) tooth geometry: when equipped with a high tooth count, the blade delivers clean cuts, whereas a low number of teeth guarantees solid and efficient cuts.

Artikelnummern

Artikelnummer 1F327280
EAN 3165140796262
UBB 500648485703
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608644060
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.