Test catalogus aantal
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
Akcesoria & części
Frezowanie drewna
B4980.628.397
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
Bosch Edge forming bit PROF D+LG HM15X18/8
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4980.628.397
Całkowita długość (mm)
60
Średnica wału (mm)
8
Długość robocza (mm)
17.7
Obcinak średnicy (mm)
42.9
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
165
Type
Edge Router Bit
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
60
Średnica wału (mm)
8
Długość robocza (mm)
17.7
Obcinak średnicy (mm)
42.9
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
165
Type
Edge Router Bit
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4980.628.397
EAN
3165140358583
UBB
500505035369
UNSPSC
23101513
Artykuł producenta nr
2608628397