text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Eccentric sander 0601372800


Numer artykułu 2T852559
Wysokość 190
Długość (mm) 315
Nominalny pobór mocy (W) 340
Masa maszyny (kg) 2.1
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 150
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4500
Średnica obwodu oscylacyjnego 1 (mm) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 190
Długość (mm) 315
Nominalny pobór mocy (W) 340
Masa maszyny (kg) 2.1
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 150
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4500
Średnica obwodu oscylacyjnego 1 (mm) 4
Marka Bosch
Kod towaru 84672959
O (max.) GEX 34-150
Type Eccentric Sander

Numery artykułów

Numer artykułu 2T852559
EAN 4059952528922
UBB 500754717683
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0601372800
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.