text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Bosch Eccentric sander 0601372300


Numer artykułu 4A712470
Wysokość 190
Długość (mm) 305
Nominalny pobór mocy (W) 340
Masa maszyny (kg) 2
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 125
Mocowanie materiału ściernego Wiertła
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4500
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 190
Długość (mm) 305
Nominalny pobór mocy (W) 340
Masa maszyny (kg) 2
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 125
Mocowanie materiału ściernego Wiertła
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4500
Średnica obwodu oscylacyjnego 1 (mm) 5
Kod towaru
O (max.) GEX 34-125
Type Eccentric Sander

Numery artykułów

Numer artykułu 4A712470
EAN 4059952529035
UBB 500754717501
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0601372300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.