Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Narzędzia elektryczne
Młotowiertarki
8G500110
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
Bosch Easyimpact -Lopboorm 630
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8G500110
Szerokość
291
Wysokość
110
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
386
Nominalny pobór mocy (W)
630
Masa maszyny (kg)
1.7
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
2-13
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
291
Wysokość
110
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
386
Nominalny pobór mocy (W)
630
Masa maszyny (kg)
1.7
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
2-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
25
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
25
Maks. moment obrotowy (Nm)
1.4
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm)
13
Moc wyjściowa (W)
370
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm)
13
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm)
13
Maks. liczba uderzeń (1/min)
48000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
50-3000
Marka
Bosch
O (max.)
EasyImpact 630
Type
Impact Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8G500110
EAN
4059952576381
UBB
500583448591
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
0603133100