Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
7X608688
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
Bosch easyimpact 12 narzędzi
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7X608688
Napięcie nominalne (V)
12
Szerokość
210
Wysokość
85
Długość (mm)
240
Pojemność baterii (Ah)
2
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
10-10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
12
Szerokość
210
Wysokość
85
Długość (mm)
240
Pojemność baterii (Ah)
2
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
10-10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
8
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
8
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
20
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
20
Maks. moment obrotowy (Nm)
30
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
15-30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0-400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0-1300
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
O (max.)
EasyImpact 12
Type
Cordless Hammer Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7X608688
EAN
4053423224849
UBB
500583329122
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
06039B6106