text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch easyimpact 12 -1accu


Numer artykułu 4B120602
Napięcie nominalne (V) 12
Szerokość 235
Wysokość 103
Długość (mm) 235
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10-10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Szerokość 235
Wysokość 103
Długość (mm) 235
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10-10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 8
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 8
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 20
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 20
Maks. moment obrotowy (Nm) 30
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 15-30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0-400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0-1300
Liczba dołączonych baterii 1
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
Kod towaru 84672920
O (max.) EasyImpact 12
Type Cordless Hammer Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 4B120602
EAN 4053423224825
UBB 500581980991
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 06039B6104
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.