Test catalogus aantal
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
Diamentowe tarcze do cięcia
2C083999
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
Bosch Diamond drill bit set D25,35,51,68+20MM
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Niestety... produkt, którego szukasz nie jest już dostępny
Podobny produkty:
Bosch Diamentowa tarcza tnąca UPE-T 230MM
Numer artykułu:
B4968.200.020
cena za 
-
Zobacz wszystkie produkty
Numer artykułu
2C083999
Opakowanie
Plastikowe pudełko
System mocowania
Inny
Średnica (mm)
68
Całkowita liczba narzędzi
5
Materiał do cięcia
Inny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Opakowanie
Plastikowe pudełko
System mocowania
Inny
Średnica (mm)
68
Całkowita liczba narzędzi
5
Materiał do cięcia
Inny
Liczba wierteł do betonu
0
Liczba wierteł do stali nierdzewnej
0
Liczba wierteł do drewna
0
Liczba wierteł do plastiku
0
Liczba wierteł do metali nieżelaznych
0
Liczba wierteł do stali
0
Liczba wierteł do kamienia
0
Marka
Bosch
Type
X-Lock Diamond Drill Bit Set
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed Set, 5-Pieces delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system
Numery artykułów
Numer artykułu
2C083999
EAN
3165140933735
UBB
500699276928
UNSPSC
31191500
Artykuł producenta nr
2608599037