text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Diamantový řezný kotouč CONCRETE 125X22,23MM


Cikkszám B4968.201.228
Použití Broušení
Tloušťka (mm) 4.5
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Použití Broušení
Tloušťka (mm) 4.5
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ne
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Miskový kotouč Ano
Výška segmentu (mm) 4.5
Značka Bosch
Váha kusu (g) 533
Type Diamond Cup Wheel

Cikkszámok

Cikkszám B4968.201.228
EAN 3165140772150
UBB 500625435952
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 2608201228
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.