text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch D-Tect 120 Profesjonalny wykrywacz ścienny w obudowie L-BOXX 120mm głębokość ±10mm


Numer artykułu 0W084904
Maks. głębokość wyszukiwania (cm) 12
Funkcja sortowania kabli Tak
Nadaje się do przeszukiwania drewna Tak
Nadaje się do wyszukiwania metalu Tak
Odpowiedni do wyszukiwania tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do pracy pod napięciem Tak
Maks. głębokość wykrywania drewna (mm) 38
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. głębokość wyszukiwania (cm) 12
Funkcja sortowania kabli Tak
Nadaje się do przeszukiwania drewna Tak
Nadaje się do wyszukiwania metalu Tak
Odpowiedni do wyszukiwania tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do pracy pod napięciem Tak
Maks. głębokość wykrywania drewna (mm) 38
Maks. głębokość wykrywania metalu (mm) 120
Maks. głębokość wykrywania przewód pod napięciem (mm) 60
Marka Bosch
Kod towaru 85437090
O (max.) D-Tect 120 Professional

Numery artykułów

Numer artykułu 0W084904
EAN 3165140995191
UBB 500704847176
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 0601081308
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.