text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Crosscut saw GCM 8 SJL


Numer artykułu 5F277886
Szerokość 910
Wysokość 410
Waga 17.3
Napięcie (V) 240
Długość (mm) 460
Średnica brzeszczotu (mm) 216
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 910
Wysokość 410
Waga 17.3
Napięcie (V) 240
Długość (mm) 460
Średnica brzeszczotu (mm) 216
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5500
Ustawienie skosu w lewo (°) 52
Ustawienie skosu w prawo (°) 60
Ustawienie nachylenia w lewo (°) 47
Ustawienie nachylenia w prawo (°) 2
Szerokość powierzchni nośnej (mm) 91
Długość powierzchni łożyska (mm) 46
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 5F277886
EAN 3165140777780
UBB 500673256839
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0615990FV8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.