text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Bosch CRDL Straight grinder NB GGS 18V-20


Kompaktowy i potężny, bezbłędny prosty młynek z długim życiem. Bezszczotkowy silnik GGS 18V-20 jest zoptymalizowany pod kątem technologii akumulatorów Procore 18V, co daje mu bezbłędną moc równoważną z młynkiem o długości 700W. Kompaktowy i lekki o długości 310 mm, o niewielkim rozmiarze przyczepności 156 mm i ważem zaledwie 1,2 kg, jest łatwy i wygodny w użyciu nawet w aplikacjach. Bezszczotkowy silnik i ochrona przed przeciążeniem zapewniają długi okres życia. Korzystając z wysokiej jakości kamieni szlifowania, profesjonalista GGS 18V-20 jest idealny do szlifowania metalu. Jest kompatybilny ze wszystkimi bateriami Bosch 18V (z wyjątkiem Procore 18V 12,0 AH) i ładowarkami. Funkcja bezpieczeństwa ochrony restartu zapobiega nieoczekiwaniem młynka po przerwie. Bezszczotkowy silnik z technologią akumulatora ProCore 18V zapewnia bezbłędną zasilanie równą młynce o powierzchni 700 W. Kompaktowa i lekka ergonomiczna konstrukcja dla łatwości użytkowania nawet w aplikacjach ogólnych. Bezszczotkowy silnik i ochrona przed przeciążeniem (EMP) zapewniają długi okres życia. Funkcja bezpieczeństwa ochrony uruchomienia uniemożliwia nieoczekiwanie rozpoczęcia szlifieru po przerwie mocy.

Numer artykułu 6V078935
Napięcie nominalne (V) 18
Wprowadzanie narzędzia Narzędzie do napinania
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 24000
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.2
Marka Bosch
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Wprowadzanie narzędzia Narzędzie do napinania
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 24000
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.2
Marka Bosch

Opis

Cordless Straight Grinder GGS 18V-20, The GGS 18V-20 Professional’s brushless motor is optimised for ProCORE 18V battery technology, giving it cordless power equivalent to that of a 700W corded grinder. Compact and light at 360-mm long, with a small grip size of 170 mm and weighing just 1.3 kg, it is easy and comfortable to use even in overhead applications. The brushless motor and overload protection ensure a long lifetime. Using high-quality grinding stones, the GGS 18V-20 Professional is perfect for grinding metal. It is compatible with all Bosch 18V batteries (except ProCORE 18V 12.0 Ah) and chargers. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 2 x spanner 19 mm (spare part number 3 607 950 024)

Numery artykułów

Numer artykułu 6V078935
EAN 4059952607108
UBB 500582939327
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019B5400
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.