text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch CRDL Impact screwdriver GDX 18V-210 C


Zapobiega uszkodzeniom, zanim nastąpi-Wpływ sterownika za pomocą uchwytu narzędzi 2 w 1. Zbudowany dla siły, potężny kierowca GDX 18V-210 C Professional Impact Driver zapewnia wysoki poziom elastyczności i zapobiegania uszkodzeniom. Dwa domyślne tryby dostępne na interfejsie użytkownika, śrubę samozapobieżną (A) i śrubę drewnianą (B), zapobiegają uszkodzeniu lub rozebranym ze zrzutami, zużytymi niciami i uszkodzonymi obrabiami, spowolniając lub wyłączając sterownik uderzenia. Wszystkie tryby można dostosowywać za pośrednictwem aplikacji Bosch Toolbox. Uchwyt narzędzi 2 w 1 ułatwia szybką i elastyczną zmianę między wewnętrznymi narzędziami napędu HEX i 1/2 ”. Zasilanie można regulować za pomocą trzech ustawień prędkości/momentu obrotowego, oferując zaawansowaną elastyczność i kontrolę. Ten sterownik uderzenia może być używany w wielu zastosowaniach, takich jak jazda w śrubach samodzielnych lub śrubach drewnianych, lub do dokręcania i usuwania metalowych śrub i nakrętek (M 6 - M 16). Jest kompatybilny ze wszystkimi bateriami i ładowarkami Bosch Professional 18 V (profesjonalny system 18V). GDX 18V-210 C Professional jest wyposażony w wskaźnik statusu, klips pasowy i światło LED dla lepszej widoczności. Interfejs użytkownika z dwoma trybami domyślnymi, samodzielnymi i śrubą drewna. Dalsze tryby można dostosowywać i zindywidualizować za pośrednictwem aplikacji Toolbox. 2-w-1 uchwyt narzędzi z wewnętrznym hexem 1/4 ”i 1/2” napędu kwadratowego dla najwyższej elastyczności i najszerszej aplikacji. Dogodne ustawienia trzech prędkości/momentu obrotowego do doskonałej kontroli mocy. Wskaźnik stanu, klips pasowy i światło LED zwiększają użyteczność

Numer artykułu 4U126376
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.8
Maks. moment obrotowy (Nm) 210
Wprowadzanie narzędzia Wewnętrzny sześciokąt 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.8
Maks. moment obrotowy (Nm) 210
Wprowadzanie narzędzia Wewnętrzny sześciokąt 1/4 cala
Uderzenia (1/min) 4100
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 3400
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch

Opis

Cordless Impact Driver/Wrench GDX 18V-210 C, Built for strength, the powerful GDX 18V-210 C Professional impact driver delivers a high level of flexibility and damage prevention. Two default modes available on the user interface, selftapping screw (A) and wood screw (B), prevent broken or stripped off screwheads, worn-out threads, and damaged workpieces by slowing down or shutting off the impact driver. All modes are customisable via the Bosch Toolbox App. The 2-in-1 tool holder facilitates quick and flexible changeover between 1/4” internal hex and 1/2” square drive tools. Power is adjustable via three speed/torque settings, offering advanced flexibility and control. This impact driver can be used in many applications, such as driving in selftapping or wood screws, or for tightening and removing metal bolts and nuts (M 6 - M 16). It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). 2 x battery GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), 1/2 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A01 CU5), 1/2 L-BOXX inlay for accessories (1 600 A00 2WC), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Numery artykułów

Numer artykułu 4U126376
EAN 4059952587738
UBB 500582236997
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019J0202
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.