text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch CRDL Brad tacker NB GNH 18V-64 M


Szybkie i precyzyjne mocowanie: zakończ paznokcie pojedynczym i kontaktowym trybem strzelania. GNH 18V-64 M Professional z trybami wypalania pojedynczych i kontaktowych jest rozwiązaniem mobilnym do szybkiego i precyzyjnego przymocowania różnych materiałów. Bezbłędny paznokcie jest obsługiwane bez sprężarki, węża powietrznego lub drogiego wkładu gazowego - wystarczy wstaw akumulator i jesteś gotowy do pracy. Gdy magazyn paznokci jest pusty, przedmiot obrabiany jest chroniony przed uszkodzeniem przez blokadę suchą. GNH 18V-64 m jest wyposażony w intuicyjny interfejs użytkownika (HMI) w celu łatwej aktywacji trybów strzelania. Jest to idealny wybór do wykończenia prac na deskach podstawowych, osłonach okien i drzwi, szynach krzeseł oraz schodach i listwach wykonanych z drewna iglastego (tj. Sosny), drewna twardego (tj. Dębu, klonu, brzozy) i kompozytowych materiałów. Jest kompatybilny ze wszystkimi bateriami i ładowarkami Bosch Professional 18 V (profesjonalny system 18V). GNH 18V-64 M Professional oferuje zarówno tryby strzelania z pojedynczą, jak i kontaktową aktywację (Bump Fire) za pomocą paznokci Brad o średnicy 1,6 mm i długości do 64 mm. Jest dobrze zrównoważony, a jego nowa konstrukcja pozwala użytkownikowi wygodnie położyć go po przerwaniu pracy. Bezbłędny paznokcie umożliwia również najwyższą precyzję poprzez dokładną regulację głębokości łączników. Maksymalna swoboda - nie potrzebny wąż powietrzny, sprężarka lub kosztowna nabój gazu. Ochrona drewna poprzez zapobieganie ostrzałowi pustym magazynie paznokci. Łatwa aktywacja trybów strzelania za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika (HMI). Dwa tryby strzelania (aktywacja pojedyncza i kontaktowa/ogień z wypalenia); dokładna regulacja głębokości łączników; Używa paznokci Brad o średnicy 1,6 mm i długości do 64 mm; do 800 paznokci na obciążenie baterii 2,0AH

Numer artykułu 0F365848
Napięcie nominalne (V) 18
Jakość akumulatora Inny
Długość gwoździa (mm) 64
Średnica gwoździa (mm) 1.6
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Jakość akumulatora Inny
Długość gwoździa (mm) 64
Średnica gwoździa (mm) 1.6
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.9
Pojemność magazynka 105
Nadaje się do gwoździ Tak
Nadaje się do zszywek Nie
Nadaje się do zszywek kablowych Nie
Z ładowarką Nie
Marka Bosch

Opis

Cordless Nailer GNH 18V-64 M, The GNH 18V-64 M Professional with single and contact firing modes is the mobile solution for quick and precise fastening of different materials. The cordless nailer is operated without any compressor, air hose or expensive gas cartridge - just insert the battery and you are ready for work. When the nail magazine is empty, the workpiece is protected from damage by dry-fire lockout. The GNH 18V-64 M is equipped with an intuitive User Interface (HMI) for easy activation of firing modes. It is the ideal choice for trim work on base boards, window and door casings, chair rails, and staircases and mouldings made of softwood (i.e., pine), hardwood (i.e., oak, maple, birch) and composite trim materials. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). Cardboard box

Numery artykułów

Numer artykułu 0F365848
EAN 4059952548050
UBB 500573690145
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0601481000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.