text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GNH 18V-64 Cordless Nailer in L-BOXX 105-Piece 64 x 1.6mm Nail


Szybkie i precyzyjne mocowanie: zakończ paznokcie pojedynczym i kontaktowym trybem strzelania. GNH 18V-64 M Professional z trybami wypalania pojedynczych i kontaktowych jest rozwiązaniem mobilnym do szybkiego i precyzyjnego przymocowania różnych materiałów. Bezbłędny paznokcie jest obsługiwane bez sprężarki, węża powietrznego lub drogiego wkładu gazowego - wystarczy wstaw akumulator i jesteś gotowy do pracy. Gdy magazyn paznokci jest pusty, przedmiot obrabiany jest chroniony przed uszkodzeniem przez blokadę suchą. GNH 18V-64 m jest wyposażony w intuicyjny interfejs użytkownika (HMI) w celu łatwej aktywacji trybów strzelania. Jest to idealny wybór do wykończenia prac na deskach podstawowych, osłonach okien i drzwi, szynach krzeseł oraz schodach i listwach wykonanych z drewna iglastego (tj. Sosny), drewna twardego (tj. Dębu, klonu, brzozy) i kompozytowych materiałów. Jest kompatybilny ze wszystkimi bateriami i ładowarkami Bosch Professional 18 V (profesjonalny system 18V). GNH 18V-64 M Professional oferuje zarówno tryby strzelania z pojedynczą, jak i kontaktową aktywację (Bump Fire) za pomocą paznokci Brad o średnicy 1,6 mm i długości do 64 mm. Jest dobrze zrównoważony, a jego nowa konstrukcja pozwala użytkownikowi wygodnie położyć go po przerwaniu pracy. Bezbłędny paznokcie umożliwia również najwyższą precyzję poprzez dokładną regulację głębokości łączników. Maksymalna swoboda - nie potrzebny wąż powietrzny, sprężarka lub kosztowna nabój gazu. Ochrona drewna poprzez zapobieganie ostrzałowi pustym magazynie paznokci. Łatwa aktywacja trybów strzelania za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika (HMI). Dwa tryby strzelania (aktywacja pojedyncza i kontaktowa/ogień z wypalenia); dokładna regulacja głębokości łączników; Używa paznokci Brad o średnicy 1,6 mm i długości do 64 mm; do 800 paznokci na obciążenie baterii 2,0AH

Article number 9T877515
Napięcie nominalne (V) 18
Jakość akumulatora Inny
Długość gwoździa (mm) 64
Średnica gwoździa (mm) 1.6
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.9
Packed per 1

Specifications

Napięcie nominalne (V) 18
Jakość akumulatora Inny
Długość gwoździa (mm) 64
Średnica gwoździa (mm) 1.6
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.9
Pojemność magazynka 105
Nadaje się do gwoździ Tak
Nadaje się do zszywek Nie
Nadaje się do zszywek kablowych Nie
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GNH 18V-64
Type Cordless Nailer

Description

Cordless Nailer GNH 18V-64, The GNH 18V-64 Professional cordless finish nailer is the mobile solution for quick and precise fastening of softwood, hardwood or composite material. This cordless nailer doesn’t need a compressor, an air hose or an expensive gas cartridge – just start your work by simply inserting the battery. When the nail magazine is empty, the workpiece is protected from damage by dry-fire lockout. For highest accuracy, the countersink depth of the GNH 18V-64 can be adjusted precisely. Its applications are trim work on baseboards, window and door casings, chair nails, and staircases and mouldings made of softwood (i.e., pine), hardwood (i.e., oak, maple, birch) and composite trim materials. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Article numbers

Article number 9T877515
EAN 4059952581712
UBB 500583986574
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  0601481101
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.