text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Bezprzewodowe Wiertarko-wkrętarka GSR18V-21 2X2.0AH


Numer artykułu 2M981515
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Maks. moment obrotowy (Nm) 55
Jakość akumulatora Lithium-ions
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 55
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 480
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1800
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
Kod towaru 84672920
O (max.) GSR 180-LI
Safety GSR 18 V-21
Type Cordless Drill Driver

Numery artykułów

Numer artykułu 2M981515
EAN 3165140979412
UBB 500700204208
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019H1008
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.