text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Bosch GKS 85 Circular Saw 235mm Blade 5000RPM 2.2kW 30mm


Numer artykułu 5Z274186
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 2200
Masa maszyny (kg) 7.5
Głębokość cięcia (90°) (mm) 85
Głębokość cięcia (45°) (mm) 65
Średnica brzeszczotu (mm) 235
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 2200
Masa maszyny (kg) 7.5
Głębokość cięcia (90°) (mm) 85
Głębokość cięcia (45°) (mm) 65
Średnica brzeszczotu (mm) 235
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000
Marka Bosch
Kod towaru
O (max.) GKS 85
Type Circular Saw

Numery artykułów

Numer artykułu 5Z274186
EAN 3165140401906
UBB 500582687777
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 060157A000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.