text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Brzeszczoty do wyrzynarek i pił szablastych 2ST WOOD 2-SIDE CLN


High Precision Tear-Free Cutting Wood! Ensuring the ‘clean side’ of a jigsaw cut is on the visible part of the work material has always been an art among joiners and woodworkers. Sometimes you can turn the workpiece over, other times the jigsaw itself can be held upside down. Or you could use the EXPERT ‘Wood 2-side clean’, that offers a perfect tear-fr

Numer artykułu 5W944163
Całkowita długość (mm) 117
Wprowadzanie narzędzia T-chwyt
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 117
Wprowadzanie narzędzia T-chwyt
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odległość między zębami (mm) 2.2-2.2
Marka Bosch
Type Saw Blade Set

Opis

High Precision Tear-Free Cutting Wood! Ensuring the ‘clean side’ of a jigsaw cut is on the visible part of the work material has always been an art among joiners and woodworkers. Sometimes you can turn the workpiece over, other times the jigsaw itself can be held upside down. Or you could use the EXPERT ‘Wood 2-side clean’, that offers a perfect tear-free cut on both sides thanks to its double rows of teeth. With its extra sharp precision-ground teeth, the Bosch EXPERT ‘Wood 2-side clean’ Jigsaw Blade is well suited to cutting softwoods up to 50mm thick. Cabinet makers can get a perfect finish and not lose time sanding after every jigsaw cut. Available for straight cuts (T308B), for curve cuts (T308BO) and for accurate angle cuts (T308BP)

Numery artykułów

Numer artykułu 5W944163
EAN 4059952657387
UBB 500582623095
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr 2608901711
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.