text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Brzeszczoty do wyrzynarek i pił szablastych 2ST HARDWOOD 2-S CLN


High Precision Tear-Free Cutting Laminated Worktops! Ensuring the ‘clean side’ of a jigsaw cut is on the visible part of the work material has always been an art among joiners and woodworkers. Sometimes you can turn the workpiece over, other times the jigsaw itself can be held upside down. Or you could use the EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’, that offers

Numer artykułu 7U130421
Całkowita długość (mm) 117
Wprowadzanie narzędzia T-chwyt
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 117
Wprowadzanie narzędzia T-chwyt
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odległość między zębami (mm) 2-2
Marka Bosch
O (max.) T 308 BF
Type Saw Blade Set

Opis

High Precision Tear-Free Cutting Laminated Worktops! Ensuring the ‘clean side’ of a jigsaw cut is on the visible part of the work material has always been an art among joiners and woodworkers. Sometimes you can turn the workpiece over, other times the jigsaw itself can be held upside down. Or you could use the EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’, that offers a perfect tear-free cut on both sides thanks to its counter-directed teeth. Made from Bi-Metal – a strip of high-speed steel bonded onto a flexible steel blade to combine strength and flexibility – the Bosch EXPERT ‘Hardwood 2-side clean’ Jigsaw Blade is robust enough to cut laminated chipboard kitchen tops or hardwood. Available for tear-free straight cuts (T308BF) and for particularly accurate angle tear-free cuts (T308BFP)

Numery artykułów

Numer artykułu 7U130421
EAN 4059952657400
UBB 500583293229
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr 2608901713
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.