text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Brzeszczot do cięcia wgłębnego AIZ 32 APB


The Starlock AIZ 32 APB blade guarantees exact flush and deep plunge cuts in wood, metal and plastics. It cuts precisely right from the start thanks to a rounded cutting edge called Curved-Tec. The blade's Starlock sturdy mounting system increases control for highly accurate cutting that transmits power directly and reduces wobbling. This versatile blad

Numer artykułu 7Z124629
Zastosowanie Brzeszczot do cięcia wgłębnego
Kształt Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Brzeszczot do cięcia wgłębnego
Kształt Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Długość brzeszczotu (mm) 32
Głębokość piły (mm) 50
Model piły tarczowej Brzeszczot segmentowy
Marka Bosch
Type Plunge Cut Saw Blade

Opis

The Starlock AIZ 32 APB blade guarantees exact flush and deep plunge cuts in wood, metal and plastics. It cuts precisely right from the start thanks to a rounded cutting edge called Curved-Tec. The blade's Starlock sturdy mounting system increases control for highly accurate cutting that transmits power directly and reduces wobbling. This versatile blade also cuts through very hard combined wooden and metal materials including non-hardened nails and screws, non-ferrous pipes and profiles with smaller dimensions. High wear and heat resistant teeth made from HSS-Steel (High Speed Steel) offer a long lifetime in non-ferrous (soft) metal and abrasive materials. The Starlock Snap-In mounting system allows fast blade removal and exchange within 3 seconds without having to touch the blade. The mounting system produces the highest power transfer thanks to a 3-dimensional tight-fitting connection between machine and accessory.

Numery artykułów

Numer artykułu 7Z124629
EAN 3165140935838
UBB 500679493915
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608664470
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.