text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

BOSCH bosc wire strippers 1x


Pliers Wire Stripper 160mm, The Bosch Professional 160-mm wire stripper, with its adjusting screw and spring-action shanks, can be precisely adjusted to strip cables up to 10 mm2 in diameter. The robust chrome vanadium steel shanks are ideal for repetitive stripping and are long lasting. Thanks to the ergonomic-shaped handles, with their soft grip and a

Numer artykułu 4F921795
Marka Bosch
Pakowane po 1

Specyfikacje

Marka Bosch

Opis

Pliers Wire Stripper 160mm, The Bosch Professional 160-mm wire stripper, with its adjusting screw and spring-action shanks, can be precisely adjusted to strip cables up to 10 mm2 in diameter. The robust chrome vanadium steel shanks are ideal for repetitive stripping and are long lasting. Thanks to the ergonomic-shaped handles, with their soft grip and anti-slip shoulders, and the opening spring, the wire stripper is comfortable and safe to use, especially one-handed.

Numery artykułów

Numer artykułu 4F921795
EAN 4059952522760
UBB 500582076351
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 1600A01V03
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.