Młotowiertarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Młotowiertarki
2X740823
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
BOSCH bosc quicksnap bt 18v-80 06039e2105
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2X740823
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
62
Wysokość
239
Długość
203
Pojemność baterii (Ah)
2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.3
Maks. moment obrotowy (Nm)
82
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
62
Wysokość
239
Długość
203
Pojemność baterii (Ah)
2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.3
Maks. moment obrotowy (Nm)
82
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Uderzenia (1/min)
29250
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm)
10-10
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
0-1950
Waga bez zestawu baterii (kg)
0.9
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2X740823
EAN
4053423239898
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06039E2105