Młotowiertarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Młotowiertarki
6S673717
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
BOSCH bosc quicksnap bt 18v-80 06039e2002
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6S673717
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
62
Wysokość
239
Długość
195
Pojemność baterii (Ah)
2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13-13
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
62
Wysokość
239
Długość
195
Pojemność baterii (Ah)
2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
40
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
40
Maks. moment obrotowy (Nm)
78
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
36-78
Waga bez zestawu baterii (kg)
0.8
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0-500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0-1950
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6S673717
EAN
4053423239614
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06039E2002