Narzędzia ogrodnicze
Miscellaneous
1C643776
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
BOSCH bosc pkp, 6 li-glue gun 3
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1C643776
Napięcie nominalne (V)
3.6
Szerokość
52
Wysokość
178
Czas nagrzewania (min)
0.25
Długość (mm)
167
Pojemność baterii (Ah)
1.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
0.225
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
3.6
Szerokość
52
Wysokość
178
Czas nagrzewania (min)
0.25
Długość (mm)
167
Pojemność baterii (Ah)
1.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
0.225
Maks. długość sztyftu (mm)
150
Maks. średnica sztyftu (mm)
7
Maks. pojemność kleju (g/min)
2
Liczba dołączonych baterii
1
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1C643776
EAN
3165140696715
UBB
500573992681
UNSPSC
10191509
Artykuł producenta nr
0603264600