text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bezprzewodowe Wiertarka udarowa GBH 2-28 F


Numer artykułu 3T001202
Wysokość 216
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 402
Nominalny pobór mocy (W) 880
Masa maszyny (kg) 3.1
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm) 68
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 3.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 216
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 402
Nominalny pobór mocy (W) 880
Masa maszyny (kg) 3.1
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm) 68
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 3.2
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 30
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm) 28
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm) 68
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 900
Marka Bosch
Kod towaru 84672191
O (max.) GBH 2-28 F
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 3T001202
EAN 3165140843652
UBB 500651845611
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 0611267600
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.