text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bezprzewodowe Wiertarko-wkrętarka GSR 12 V-15


Numéro d'article 5T699454
Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 19
Emballé par 1

Spécifications

Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 19
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 19
Maks. moment obrotowy (Nm) 30
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1300
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GSR 12V-15
Type Cordless Drill Driver

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T699454
EAN 3165140773263
UBB 500681360227
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 060186810D
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.