text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bezprzewodowe Wyrzynarka 2

Numer artykułu B4040.002.010
Napięcie nominalne (V) 12
Skok (mm) 18
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.5
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 70
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 2800
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 3

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Skok (mm) 18
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.5
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 70
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 2800
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 3
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 3
Zakres obrotu (°) 45
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 2.1
O (max.) GST 12V-70
Type Cordless Jigsaw

Numery artykułów

Numer artykułu B4040.002.010
EAN 3165140711463
UBB 500624108865
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr 06015A1001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.