text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bezprzewodowe Wkrętak 06019J9103


Cordless Screwdriver GSR 12V-35 HX, The perfect balance between compactness, productivity and performance in the 12V class: the brushless GSR 12V-35 HX Professional cordless screwdriver. This highly compact cordless screwdriver easily reaches into tight and narrow spaces. With a rotation speed of 1,750 rpm, it is the fastest 12V tool of its kind, enabli

Numer artykułu 4L432615
Napięcie nominalne (V) 12
Wysokość 160
Pojemność baterii (Ah) 3
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 0.8
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Wysokość 160
Pojemność baterii (Ah) 3
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 0.8
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 35
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm) 8
Waga bez zestawu baterii (kg) 0.57
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 460
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1750
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
O (max.) GSR -35 HX
Type Cordless Screwdriver

Opis

Cordless Screwdriver GSR 12V-35 HX, The perfect balance between compactness, productivity and performance in the 12V class: the brushless GSR 12V-35 HX Professional cordless screwdriver. This highly compact cordless screwdriver easily reaches into tight and narrow spaces. With a rotation speed of 1,750 rpm, it is the fastest 12V tool of its kind, enabling smooth and efficient working with fast results. Exchanging bits is easy thanks to the convenient lockable 1/4 bit interface. The GSR 12V-35 HX Professional is suitable for screwdriving into a wide range of materials. 1/2 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A00 2V2), Cardboard box, 1 x belt clip, 1 x bit holder

Numery artykułów

Numer artykułu 4L432615
EAN 4059952514031
UBB 500715652250
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019J9103
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.