text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Bezprzewodowe Wiertarko-wkrętarka GSR 18 V-28


Numer artykułu 4U100291
Napięcie nominalne (V) 18
Wysokość 230
Pojemność baterii (Ah) 0
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 38
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Wysokość 230
Pojemność baterii (Ah) 0
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 38
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 38
Maks. moment obrotowy (Nm) 63
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 63
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1900
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
Kod towaru 84672920
O (max.) GSR 18V-28
Safety GSR 18 V-28
Type Cordless Drill Driver

Numery artykułów

Numer artykułu 4U100291
EAN 3165140979450
UBB 500700203473
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019H4108
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.