text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Bezprzewodowe Wiertarko-wkrętarka GSR 18 V-21


Numer artykułu 1L572760
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 0
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 0
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 35
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 35
Maks. moment obrotowy (Nm) 55
Jakość akumulatora Lithium-ions
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 55
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 480
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1800
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
Kod towaru 84672920
O (max.) Click&Go
Safety GSR 18 V-21
Type BH_NF_inh_02_EN

Numery artykułów

Numer artykułu 1L572760
EAN 3165140979429
UBB 500700204042
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019H1009
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.