text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Bezprzewodowe Wiertarko-wkrętarka GSR 12V-15 FC GFA12B


Numer artykułu 8D023129
Napięcie nominalne (V) 12
Wysokość 178
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 0.8
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Wysokość 178
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 0.8
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 30
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 30
Maks. moment obrotowy (Nm) 30
Jakość akumulatora Lithium-ions
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1300
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
Kod towaru 84672920
O (max.) GSR 12V-15 FC
Type Cordless Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 8D023129
EAN 3165140847698
UBB 500652013813
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019F6001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.