Wiertarko-wkrętarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
9M518061
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
Bosch Bezprzewodowe Wiertarko-wkrętarka GSR 12 V-35
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9M518061
Napięcie nominalne (V)
12
Wysokość
181
Pojemność baterii (Ah)
0
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
32
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
12
Wysokość
181
Pojemność baterii (Ah)
0
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
1.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
10
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
32
Jakość akumulatora
Lithium-ions
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
460
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
1750
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
O (max.)
GSR 12V-35
Safety
GSR 12 V-35
Type
Cordless Drill Driver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9M518061
EAN
3165140953696
UBB
500700210890
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019H8000