text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bezprzewodowe Wiertarko-wkrętarka GSR 12 V-35 FC


Cordless Drill/Driver GSR 12V-35 FC, The GSR 12V-35 FC Professional cordless drill driver with brushless motor is the most versatile tool for any job in the 12V category. Its FlexiClick System includes four attachments (10-mm drill chuck, lockable bit holder, right angle adapter, and offset angle adapter) that can be easily switched, combined, and adjus

Numer artykułu 1W792565
Napięcie nominalne (V) 12
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 32
Jakość akumulatora Lithium-ions
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 32
Jakość akumulatora Lithium-ions
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 460
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1750
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GSR 12V-35 FC
Safety GSR 12 V-35 FC
Type Cordless Drill Driver

Opis

Cordless Drill/Driver GSR 12V-35 FC, The GSR 12V-35 FC Professional cordless drill driver with brushless motor is the most versatile tool for any job in the 12V category. Its FlexiClick System includes four attachments (10-mm drill chuck, lockable bit holder, right angle adapter, and offset angle adapter) that can be easily switched, combined, and adjusted, offering up to eight configurations for the highest flexibility. Extremely compact, yet highly powerful, with a performance of 35 Nm and 1,750 rpm, the tool enables optimum handling and is perfect for working in hard-to-reach places. Its brushless motor along with Electronic Motor Protection prevents overload and ensures a longer tool lifetime. This tool is perfect for drilling and screwdriving in wood (32 mm) and steel (10 mm). It is compatible with all Bosch Professional 12V batteries and chargers. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), Drill chuck adapter GFA 12-B (1 600 A00 F5H), Bit holder adapter GFA 12-X (1 600 A00 F5J), Angle adapter GFA 12-W Professional (1 600 A00 F5K), Offset angle adapter GFA 12-E (1 600 A00 F5L)

Numery artykułów

Numer artykułu 1W792565
EAN 3165140936941
UBB 500700212615
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019H3003
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.