text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bezprzewodowe Wiertarko-wkrętarka GSR 12 V-30


Numer artykułu 0R152171
Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 20
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 20
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 20
Maks. moment obrotowy (Nm) 30
Jakość akumulatora Lithium-ions
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 30
Waga bez zestawu baterii (kg) 0.72
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 420
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1600
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak

Numery artykułów

Numer artykułu 0R152171
EAN 3165140992732
UBB 500704843522
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019G9004
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.