text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Bosch Bezprzewodowe Wiertarko-wkrętarka GSR 12 V-15 FC


Numer artykułu 8D291961
Napięcie nominalne (V) 12
Wysokość 178
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 0.8
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Wysokość 178
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 0.8
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 10
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 30
Jakość akumulatora Lithium-ions
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1300
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) Click&Go
Safety GSR 12 V-15 FC
Type BH_NF_inh_02_EN

Numery artykułów

Numer artykułu 8D291961
EAN 3165140889810
UBB 500700198442
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019F6004
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.