Wiertarko-wkrętarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
5Y391982
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
Bosch Bezprzewodowe Wiertarki GSR18V-110C 4,0AH
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5Y391982
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
82
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
82
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
82
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
82
Maks. moment obrotowy (Nm)
110
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
47
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
480
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
2100
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
O (max.)
GSR 18V-110 C
Type
Cordless Drill Driver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5Y391982
EAN
4059952525419
UBB
500708198709
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019G010A