Wiertarko-wkrętarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
7F991901
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
Bosch Bezprzewodowe Wiertarki GSR 18V-55 LBOXX
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7F991901
Napięcie nominalne (V)
18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
35
Maks. moment obrotowy (Nm)
55
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
55
Waga bez zestawu baterii (kg)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
35
Maks. moment obrotowy (Nm)
55
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
55
Waga bez zestawu baterii (kg)
1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
450
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
2
Z ładowarką
Nie
Kod towaru
Widok
O (max.)
GSR 18V-55
Type
Cordless Drill Driver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7F991901
EAN
4059952509303
UBB
500708199384
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019H5203