Wiertarko-wkrętarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Wiertarko-wkrętarki
5M711593
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
Bosch Bezprzewodowe Wiertarki GSR 18V-110 C
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5M711593
Napięcie nominalne (V)
18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
82
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
82
Maks. moment obrotowy (Nm)
110
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
82
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
82
Maks. moment obrotowy (Nm)
110
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
47
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
480
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
2100
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
O (max.)
GSR 18V-110 C
Type
Cordless Drill Driver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5M711593
EAN
3165140956284
UBB
500708198394
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019G0108