Frezarki & strugi
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Frezarki & strugi
B4060.005.020
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
Bosch Bezprzewodowe Wiertarka wkrętak GHO 18 V-LI 2X4,0
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Opis
Strugi akumulatorowe GHO 18 V-LI, Niezwykle lekki i dokładny, Szybka i dokładna praca dzięki płynnej regulacji głębokości strugania do 1,6 mm, Wysoka jakość obróbki dzięki bardzo ostrym i trwałym nożom z węglików spiekanych (HM), Niska waga (tylko 2,6 kg) zapewnia komfortową pracę, Innowacyjne akumulatory CoolPack gwarantują optymalne odprowadzanie ciepła, wydłużając żywotność nawet o 100 % (por. akumulatory litowo-jonowe bez obudowy CoolPack), System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw, Hamulec silnika zapewniający bezpieczne odkładanie urządzenia, Szybka wymiana noży zapewnia ciągłość pracy, Wyrzut wiórów na prawą lub lewą stronę, Wkład do L-BOXX, urządzenie i ładowarka, Szybka ładowarka AL 1860 CV (2 607 225 322), L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS), 2 akumulatory Li-Ion 4,0 Ah (1 600 Z00 038)
Numery artykułów
Numer artykułu
B4060.005.020
EAN
3165140726566
UBB
500618390107
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
06015A0303