text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Bezprzewodowe Wiertarka udarowa GSB 18 V-28


Numer artykułu 4U832743
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 0
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 38
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 38
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 0
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 38
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 38
Maks. moment obrotowy (Nm) 63
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 13
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 13
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 13
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 63
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.2
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1900
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
Kod towaru 84672920
O (max.) GSB 18V-28
Safety GSB 18 V-28
Type Cordless Hammer Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 4U832743
EAN 3165140979467
UBB 500700203218
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019H4008
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.