text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bezprzewodowe Wiertarka udarowa GDS30-920W


Numer artykułu B4330.000.015
Wysokość 436
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 431
Nominalny pobór mocy (W) 920
Masa maszyny (kg) 7.3
Maks. moment obrotowy (Nm) 1000
Wprowadzanie narzędzia 1 cal
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 436
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 431
Nominalny pobór mocy (W) 920
Masa maszyny (kg) 7.3
Maks. moment obrotowy (Nm) 1000
Wprowadzanie narzędzia 1 cal
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 500
Średnica śruby (mm) 30
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 7300
O (max.) GDS 30
Type Impact Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu B4330.000.015
EAN 3165140922944
UBB 500505902360
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 0601435103
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.