text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bezprzewodowe Wiertarka udarowa GDS 18 E-500W


Zakrętarka udarowa GDS 18 E, Wszechstronne urządzenie umożliwiające energiczne wkręcanie, Idealne do montażu kół samochodów osobowych, do budowy rusztowań i regałów, do zastosowań w warsztatach i zakładach serwisowych oraz do bezpośredniego wkręcania w betonie i drewnie, Komfortowa obsługa – miękka okładzina Softgrip oraz dogodnie umieszczony środek ciężkości dzięki zastosowaniu rękojeści środkowej, Wyjątkowo wytrzymałe dzięki metalowej obudowie mechanizmu udarowego, Dokładna praca dzięki wstępnemu wyborowi prędkości obrotowej, Obroty w prawo/lewo umożliwiają wkręcanie i wykręcanie wkrętów, Łatwa wymiana osprzętu, Praktyczny hak do zamocowania

Numer artykułu B4330.000.006
Wysokość 200
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 315
Nominalny pobór mocy (W) 500
Masa maszyny (kg) 3.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 200
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 315
Nominalny pobór mocy (W) 500
Masa maszyny (kg) 3.2
Maks. moment obrotowy (Nm) 250
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 250
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 800
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu B4330.000.006
EAN 3165140596657
UBB 500613322063
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 0601444000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.