UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.
Akumulatorowa wkrętarka udarowo-obrotowa GDR 10,8-LI, Akumulatorowa wkrętarka udarowo-obrotowa o najbardziej zwartej konstrukcji w tej klasie, Tylko 137 mm długości przy klasie napięcia 10,8 V zapewnia optymalne manewrowanie narzędziem, przede wszystkim przy wkręcaniu w miejscach trudno dostępnych oraz przy pracach wymagających trzymania narzędzia nad głową, Wysoki moment obrotowy 105 Nm umożliwia wykonanie 80 % prac związanych z wkręcaniem w metalu i betonie, Duża prędkość obrotowa (2.600 obr./min) zapewnia szybkie tempo pracy., Wyjątkowa, najnowocześniejsza technologia litowo-jonowa Bosch Premium wydłuża żywotność i gwarantuje maksymalny czas pracy akumulatora, System elektronicznej ochrony ogniw ECP (Electronic Cell Protection): chroni akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem ogniw, Wbudowana lampka LED oświetla miejsce pracy w ciemnych zakamarkach, Karton, Wersja z samym narzędziem, Wkład do L-BOXX 1/2, na urządzenie (2 608 438 014)