text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Bezprzewodowe Wiertarka udarowa GBH 18V-45 C


Numer artykułu 8N867094
Napięcie nominalne (V) 18
Długość (mm) 545
Pojemność baterii (Ah) 12
Średnica wiercenia w betonie (mm) 45
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 12.5
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS-max
Maks. liczba uderzeń (1/min) 2760
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Długość (mm) 545
Pojemność baterii (Ah) 12
Średnica wiercenia w betonie (mm) 45
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 12.5
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS-max
Maks. liczba uderzeń (1/min) 2760
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 305
Waga bez zestawu baterii (kg) 8
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
Kod towaru 84672110
O (max.) GBH 18V-45 C
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 8N867094
EAN 3165140915427
UBB 500708201917
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0611913000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.