Młoty
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Młoty
3H481523
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
Bosch Bezprzewodowe Wiertarka udarowa GBH 18V-36 C
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3H481523
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
8
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
6.1
Średnica wiercenia w betonie (mm)
40
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
7
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS-max
Maks. liczba uderzeń (1/min)
2900
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
8
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
6.1
Średnica wiercenia w betonie (mm)
40
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
7
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS-max
Maks. liczba uderzeń (1/min)
2900
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
500
Waga bez zestawu baterii (kg)
5.1
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
O (max.)
GBH 18V-36 C
Type
Rotary Hammer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3H481523
EAN
3165140996112
UBB
500708201347
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
0611915002