text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bezprzewodowe Wiertarka udarowa GBH 18 V-26


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26, The GBH 18V-26 Professional is the all-round performer in the Bosch SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary

Numer artykułu 1B248013
Napięcie nominalne (V) 18
Długość (mm) 347
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.5
Średnica wiercenia w betonie (mm) 26
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Długość (mm) 347
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 3.5
Średnica wiercenia w betonie (mm) 26
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2.6
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4350
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 890
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GBH 18V-26
Safety GBH 18 V-26
Type Rotary Hammer

Opis

Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26, The GBH 18V-26 Professional is the all-round performer in the Bosch SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for maximum mobility. The rotary hammer also features KickBack Control and Electronic Precision Control (EPC) for better tool handling and increased user protection. Its powerful motor delivers 2.6 J of impact energy, providing fast material removal rates. Auxiliary handle (2 602 025 141), Cardboard box, Depth stop 210 mm (1 613 001 010), Machine cloth

Numery artykułów

Numer artykułu 1B248013
EAN 3165140807876
UBB 500700200081
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0611909000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.