Młoty
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Młoty
6W949354
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
Bosch Bezprzewodowe Wiertarka udarowa 0611916001
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6W949354
Napięcie nominalne (V)
18
Długość (mm)
441
Średnica wiercenia w betonie (mm)
26
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
2.5
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
30
Maks. liczba uderzeń (1/min)
4350
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Długość (mm)
441
Średnica wiercenia w betonie (mm)
26
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
2.5
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w drewnie (mm)
30
Maks. liczba uderzeń (1/min)
4350
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
890
Waga bez zestawu baterii (kg)
2.6
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
O (max.)
GBH 18V-26 D
Safety
GBH 18 V-26 D
Type
Rotary Hammer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6W949354
EAN
3165140981156
UBB
500700200651
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
0611916001