text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Bezprzewodowe Wiertarka udarowa 0611916000


Numer artykułu 8E857628
Napięcie nominalne (V) 18
Długość (mm) 441
Średnica wiercenia w betonie (mm) 26
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2.5
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4350
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Długość (mm) 441
Średnica wiercenia w betonie (mm) 26
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2.5
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4350
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 890
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.6
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
Kod towaru 84672110
O (max.) GBH 18V-26 D
Safety GBH 18 V-26 D
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 8E857628
EAN 3165140953948
UBB 500700210486
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0611916000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.