text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Bezprzewodowe Wiertarka udarowa 0611911102


Numer artykułu 9U284670
Napięcie nominalne (V) 18
Długość (mm) 325
Pojemność baterii (Ah) 4
Średnica wiercenia w betonie (mm) 21
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Długość (mm) 325
Pojemność baterii (Ah) 4
Średnica wiercenia w betonie (mm) 21
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 30
Maks. liczba uderzeń (1/min) 5100
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1800
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.4
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
Kod towaru 84672110
O (max.) GBH 18V-21
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 9U284670
EAN 4059952528113
UBB 500754713963
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0611911102
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.