text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Bezprzewodowe Wiertarka udarowa 0611911100


Numer artykułu 7S975764
Napięcie nominalne (V) 18
Długość (mm) 325
Średnica wiercenia w betonie (mm) 21
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 13
Maks. liczba uderzeń (1/min) 5100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Długość (mm) 325
Średnica wiercenia w betonie (mm) 21
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 2
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 13
Maks. liczba uderzeń (1/min) 5100
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1800
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.4
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 7S975764
EAN 4059952528090
UBB 500754713542
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0611911100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.